Diffuseur Alerte Menace (DAM)

Main media

Caractéristiques principales

  • Niveau sonore 85 dB
  • tension nominale 6 V

Diffuseur Sonore Alerte Attentat, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 4 Piles alcaline AA incluses, Son PPMS - 85 dB à 1m, Utilise 1 adresse du système

 
 

Détails du produit


La gamme Alerte Attentat est un dispositif d'Alerte Attentat-Intrusion conforme PPMS utilisant la Technologie de communication radio performante d'Eaton. Il se compose d'une centrale Alerte Attentat Radio et d'une gamme complète de périphériques : Déclencheur Alerte Attentat Radio, Diffuseur Alerte Attentat Radio & Flash bleu Alerte Attentat Radio.
Idéal pour les installateurs électriques intervenant dans les écoles et les établissements scolaires de moins de 200 m² où un Équipement d'Alerte Attentat est demandé par le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) pour protéger les personnes contre le risque attentat.
L'installation et la configuration sont simples car aucun câblage n'est requis, ce qui minimise la perturbation par rapport à un planning scolaire chargé.
En localisant le périphérique en état d'alerte ou en défaut, l'adressabilité du système radio permet d'accélérer les temps de réaction.

Ppms

Spécificités techniques

Générateur de sirène

Classe de protection (IP)

IP20

Matière

plastique

Niveau sonore

85 dB

Couleur du boîtier

blanc

tension nominale

6 V

Info produit

Gamme

Ppms

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.